スクリュークイックダウンクランプ

スクリュークイックダウンクランプ - ナベヤ
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21399717SC08-FJフラット5016271019°2565.540M6×P14720.511.50.1
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21399726SC12-FJフラット6222.53515.512°3686.550M8×P1.255926.514.50.2
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
21399735SC08-KBキズ防止5016271019°1.5565.540M6×P148.520.511.50.1
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21399744SC12-KBキズ防止6222.53515.512°2686.550M8×P1.2562.526.515.50.2
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
21399753SC08-GJグリップ5016271019°2565.540M6×P147.520.511.50.1
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
21399762SC12-GJグリップ6222.53515.512°2.5686.550M8×P1.255926.514.50.2
15,900
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする