曜日別特売

クサビクランプ クランプ部 ベース付

クサビクランプ クランプ部 ベース付 - ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付 - ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付 - ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付 - ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付 - ナベヤ
材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21400024DKC08-FJ3556304.51428.3142.57414.5459261958.53.56199
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21400033DKC12-FJ4567.53561735.7203.59618601132.525755.5102512
26,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
21400042DKC08-TJ3556304.52028.382.57414.545926764.59.56--
21,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21400058DKC12-TJ4567.53562835.793.59618601132.588616.510--
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
21400067DKC08-GJ3556304.515.528.312.52.57414.54592619.56056--
21,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21400076DKC12-GJ4567.535618.535.718.53.59618601132.52576.5710--
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
21400085DKC08-VJ3556304.51728.3112.57414.5459261861.56.5613-
22,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
21400094DKC12-VJ4567.53562535.7123.59618601132.5218313.51021-
29,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする