曜日別特売

クサビクランプシステム 可動部

クサビクランプシステム 可動部 - ナベヤクサビクランプシステム 可動部 - ナベヤクサビクランプシステム 可動部 - ナベヤ
材質SCM440熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法F(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
口幅(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21400286KCS08-FJフラット351428.3261958.56199M5×P0.8×80.3
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21400295KCS12-FJフラット451735.732.52575102512M6×P1.0×90.7
22,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
21400304KCS08-TJトウ352028.326764.56---0.4
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21400313KCS12-TJトウ452835.732.588610---0.7
23,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
21400322KCS08-GJグリップ3515.528.32619.5606---0.3
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21400338KCS12-GJグリップ4518.535.732.52576.510---0.7
23,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
21400347KCS08-VJV型351728.3261861.5613--0.4
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
21400356KSC12-VJV型452535.732.521831021--0.7
25,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする