ナベヤ
プラステップブロック
(1件のレビュー)
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
寸法C(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401117
PSB1
9
17.4
28.8
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21401126
PSB2
12
27.4
45.3
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21401135
PSB3
48
57.2
97.75
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください