曜日別特売

プラステップクランプ

プラステップクランプ - ナベヤプラステップクランプ - ナベヤプラステップクランプ - ナベヤ
(1件のレビュー)
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21401144PSC163.52513.5111620.59.530
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21401153PSC2101.6251813.538249.530
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21401162PSC3152.42921.516.673279.530
2,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21401153
2023-09-08
用途: 三次元測定機のワーク固定用

鉄製のものでなくてもよいと考え購入
鉄より若干安く、軽くて錆びないので扱いも楽

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする