ナベヤ
プラプレーンクランプ
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401178
PPC1
63.5
25
13.5
11
20.5
20.5
9.5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21401187
PPC2
101.6
25
18
13.5
38
24
9.5
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
21401196
PPC3
152.4
29
21.5
16.7
56
27
9.5
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください