アルミスタッドボルト

アルミスタッドボルト - ナベヤアルミスタッドボルト - ナベヤアルミスタッドボルト - ナベヤ
(2件のレビュー)
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B
寸法C(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21401214ABM0806-100M61001013
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
21401223ABM0806-125M61251016
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
21401232ABM0806-150M61501020
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
21401248ABM0806-175M61751023
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21401257ABM0806-200M62001027
1,890
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
21401266ABM0808-100M81004014
930
899
989(税込)
当日出荷
21401275ABM0808-125M81254017
990
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
21401284ABM0808-150M81504020
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21401293ABM0808-175M81754024
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
21401302ABM0808-200M82004027
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
21401318ABM0810-100M101002015
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
21401327ABM0810-125M101252018
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21401336ABM0810-150M101502022
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21401345ABM0810-175M101752025
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
21401354ABM0810-200M102002029
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
21401363ABM0812-100M121002518
1,490
1,488
1,637(税込)
3日以内出荷
21401372ABM0812-125M121252521
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
21401388ABM0812-150M121502525
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21401397ABM0812-175M121752528
1,890
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
21401406ABM0812-200M122002532
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 測定物の固定

同社のクランピングキットの補充用です.品質や機能には大変満足しています.メッキ(アルマイト?)はつや消し白色のためか,ねじ部分は使用すると少し汚れが目立ちます.ロットによって,不完全ねじ部の長さが多少違うのは御愛嬌です.

対象商品 : 21401284
2019-03-22
用途: M8ステイの曲がり製作
建設業・工事業

特殊な形状で、M8全ネジボルトを加工したのですが、どうも見栄え悪く、変わるものを探していました。材質もアルミ軽量で加工もしやすく、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする