ナベヤ
ラウンドピン
ワークの位置決めが可能です。
材質
S45C
質量(g)
16
寸法A(mm)
M8
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
8
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401458
SBAR845
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください