ナベヤ
クランプスプリング
ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質
SUS303
質量(g)
20
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401467
SPCB75
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください