ナベヤ
アルミスクリュージャッキ
アタッメントが取付可能です。
ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質
(本体)A5056、(ロックナット)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401485
ASJ-70B-8
16
16
9
39
20
10
59
74
M8
M8
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
21401494
ASJ-95B-8
16
16
9
54
20
10
74
99
M8
M8
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
21401503
ASJ-140B-8
16
16
9
79
20
10
99
144
M8
M8
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください