ナベヤ
アルミジョイント
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。
アタッチメントの取付が可能です。
材質
A5056
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401512
ALJT8025
M8
25
9
16
14
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
21401528
ALJT8050
M8
50
9
16
14
¥
7,250
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21401537
ALJT8100
M8
100
9
16
14
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください