ナベヤ
アタッチメント
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
材質
A5056
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401546
ASJ-1A-8
16
22
M8
9
13
-
-
-
-
-
¥
5,950
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
21401555
ASJ-2A-8
16
24
6.3
9
15
13
120
-
-
-
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
21401564
ASJ-3A-8
16
28
M8
9
19
-
60
7.1
-
-
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
21401573
ASJ-4A-8
16
24
M8
9
15
-
60
6
6
-
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21401582
ASJ-5A-8
16
39
M8
9
30
-
60
6
6
10
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください