ナベヤ
クランプGストレート
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21402474
7110G-12
16
32
110
13
17.5
69.5
27.5
M12×1.75
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
21402483
7110G-16
30
40
142
18
23.5
90
36.5
M16×2
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください