ナベヤ
クランプGLロング
付属品
六角穴付ボルト(1寸)1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21402492
7110GL-12
22
32
160
13
28.5
95.5
38.5
M12×1.75
M12×1.75
18
12
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
21402508
7110GL-16
30
40
200
18
33.5
120
46.5
M16×2
M16×2
24
16
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください