ナベヤ
クランプGDダブルショート
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21402517
7110GD-12-1
16
32
80
13
M12×17.5
30
20
20
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
21402526
7110GD-16-1
25
38
100
18
M16×2
37.5
24.5
25
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください