ナベヤ
ダブルエンドクランプ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21402648
WEC8
60
19
12
9
23
14
10
5
R10
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
21402657
WEC10
90
25
12
11
37
16
10
5
R10
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21402666
WEC12
100
32
16
13
41
18
10
5
R10
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21402675
WEC16
115
38
19
18
47
21
10
5
R10
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください