ナベヤ
センタークランプ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21402788
CTC8
60
19
12
9
14
14
32
10
10
40
3
5
5
R10
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
21402797
CTC10
90
25
12
11
20
14
56
10
10
70
3
9
5
R10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21402806
CTC12
100
32
16
13
23
20
57
10
10
80
5
10
5
R10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
21402815
CTC16
115
38
19
18
29
22
64
10
10
95
6
12
5
R10
¥
4,820
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください