曜日別特売

ピンエンドU型クランプ

ピンエンドU型クランプ - ナベヤピンエンドU型クランプ - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理焼付塗装内容量1個
全10種類を絞り込む
適合ボルト径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ボルト径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21402998UE08M100M8910015301212180.22
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21403007UE10M125M101112520301616240.35
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
21403016UE14M160M12・M141416025402020300.75
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21403025UE14M200M12・M141420025402020300.95
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21403034UE18M200M16・M181820030502424361.4
22,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21403043UE18M250M16・M181825030502424361.75
23,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
21403052UE22M250M20・M222225040603030452.7
42,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
21403068UE22M315M20・M222231540603030453.4
43,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
21403077UE30M315M303331550804545565.7
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
21403086UE30M400M303340050804545567
70,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする