曜日別特売

フォーク型クランプ

フォーク型クランプ - ナベヤフォーク型クランプ - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C熱処理焼付塗装内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403113UH08M100M8910015301636.5183.70.24
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21403122UH10M125M101112520302043.5245.00.38
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
21403138UH14M160M12・M141416025402454306.20.80
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21403147UH14M200M12・M141420025402454306.21.0
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
21403156UH18M200M16・M181820030502866367.51.5
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21403165UH18M250M16・M181825030502866367.51.85
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
21403174UH22M250M20・M2222250406035794510.02.9
24,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
21403183UH22M315M20・M2222315406035794510.03.6
30,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
21403192UH30M315M3033315508050104.55612.56
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
21403208UH30M400M3033400508050104.55612.57.3
58,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする