ナベヤ
ダブルグーズネッククランプ
材質
S45C
熱処理
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403384
DGC18100
100
40
40
20
20
48
18
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
21403393
DGC25140
140
60
60
30
30
64
25
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください