ナベヤ
FGプレーンクランプ
材質
鍛造S45C
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403454
FGPC12
100
41
19
36
32
28
17
13
11
M12×1.75
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21403463
FGPC16
150
44
22
52
49
32
17
15
15.2
M16×2
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください