ナベヤ
FGクランプ用受けネジ
材質
S45C
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403472
FGCB12
0.09
M12×1.75
28
60
52
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21403488
FGCB16
0.15
M16×2
30
70
60
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21403497
FGCB20
0.23
M20×2.5
36
80
68
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください