ナベヤ
レッグクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403506
LC12
42
24
24
12
12
12
13
8.5
14
-
-
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21403515
LC14
54
32
32
16
16
16
14.3
10
18
-
-
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
21403524
LC14A
54
26
32
12
16
14
14.3
10
18
-
-
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
21403533
LC16
61
40
40
20
20
20
17.5
8
22
-
-
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21403542
LC20
75
50
50
25
25
25
20.6
9.5
27
-
-
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21403558
LCMC121
63
32
32
15
15
17
14.3
10
27
7
19
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
21403567
LCMC122
55
27
32
15
15
12
13
5
26
7
19
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
21403576
LCMC161
63
32
32
15
15
17
17.5
8
28
7
19
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
21403585
LCMC162
98
38
38
21
15
17
17.5
30
41
7
20
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21403594
LCMC163
63
27
32
15
15
12
17.5
8
28
7
19
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21403603
LCMC164
80
45
45
25
25
20
17.5
11
32
17
32
¥
8,050
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください