ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※この商品はD寸法がありません。
※ボルトは同梱されていません。別途お求めください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403612
SCM0011
M8
40
25
12
-
12
8
7
9
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21403628
SCM0012
M8
80
25
12
-
12
20
7
9
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
21403637
SCM0031
M12
54
25
12
8
10
8
10
13
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21403646
SCM0032
M12
108
32
16
8
12
25
10
13
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21403655
SCM0100
M14
58
32
16
8
12
8
12
16
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
21403664
SCM0101
M14
100
38
19
16
12
23
16
16
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21403673
SCM0102
M14
150
38
19
16
12
39
16
16
¥
4,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
21403682
SCM0200
M16
65
50
25
8
14
8
14
18
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
21403698
SCM0201
M16
100
50
25
22
14
23
19
18
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
21403707
SCM0202
M16
150
50
25
22
14
32
19
18
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
21403716
SCM0203
M16
175
50
25
22
14
39
19
18
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
21403725
SCM0301
M18
150
50
30
24
15
26
22
20
¥
6,750
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
21403734
SCM0302
M18
175
50
30
24
15
32
22
20
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21403743
SCM0303
M18
200
50
30
24
15
39
22
20
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください