ねじ穴付Uクランプ

ねじ穴付Uクランプ - ナベヤねじ穴付Uクランプ - ナベヤ
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403752UCM0101100381913641616M14×2
3,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
21403768UCM0102150381913891616M14×2
4,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
21403777UCM0201100502518581918M16×2
5,450
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
21403786UCM0202150502518891918M16×2
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
21403795UCM0301150503020892020M18×2.5
7,450
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
21403804UCM03022005030201272020M18×2.5
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする