ナベヤ
ネジ穴付ゼットクランプ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403813
SCGM141
90
30
30
20
67
13
10
10
20
12
14
40
M14×2
16
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
21403822
SCGM142
110
32
32
22
84
16
10
10
22
12
25
45
M14×2
16
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
21403838
SCGM143
140
35
35
25
112
18
10
10
25
12
40
55
M14×2
16
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
21403847
SCGM161
95
35
35
23
70
13
12
12
23
13
11
44
M16×2
18
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
21403856
SCGM162
115
38
38
26
87
16
12
12
26
13
25
48
M16×2
18
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
21403865
SCGM163
150
40
40
28
120
18
12
12
28
13
45
55
M16×2
18
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21403874
SCGM181
105
38
38
25
78
15
12
12
26
14
12
48
M18×2.5
18
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
21403883
SCGM182
130
40
40
27
100
18
12
12
28
14
25
55
M18×2.5
20
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21403892
SCGM183
180
45
45
32
148
20
12
12
33
14
60
65
M18×2.5
20
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください