アームクランプ

アームクランプ - ナベヤアームクランプ - ナベヤ
材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403944AMC30~5733326572303812.4
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
21403953AMC40~6741428385344714.4
6,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
21403962AMC50~82464995100365016.3
9,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
21403978AMC60~955661117122436021.2
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21403987AMC70~1347283155170567626
29,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする