ナベヤ
インジェッククランプQ型
モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質
(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C
表面処理
(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め
熱処理
(ワッシャー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403996
ICQ12
80
37
15
10
8
13
12
20
25
5
35
13
20
25
30
35
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
21404005
ICQ16
100
47
15
10
8
17
15
20
25
5
45
17
20
25
30
35
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
21404014
ICQ20
150
60
20
10
8
21
19.5
40
45
5
58
21
0
45
50
55
¥
9,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
21404023
ICQ24
200
75
30
10
12
25
25
40
45
5
60
25
40
45
50
55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください