ナベヤ
クロコダイルクランプ
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。
サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。
上下反転しても使用できます。
ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21404032
6312V-1
115
44
27
17
12
30
13
25
30
0-55
18
11
10、12、14
¥
21,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
21404048
6312V-2
150
55
36
21
17
41
17
35
36
0-70
20
12
12、14、16、18
オープン
¥
25,590
¥
28,149
(税込)
3日以内出荷
21404057
6312V-3
187
62
42
27
20
30
21
44
44
0-80
30
14
16、18、20、22
¥
35,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
21404066
6312V-4
235
70
51
34
24
30
25
60
47
0-100
31
17
20、22、24、28
¥
50,500
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
3日以内出荷
21404075
6312V-5
285
73
56
35
24
30
25
62
51
0-100
35
17
20、22、24、28
¥
90,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください