ナベヤ
センタージャッキ
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。
CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21404224
CJS16
78
63
37
16
10
56
32
40
24
-
M16×2
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21404233
CJS20
82
67
37
18
12
75
36
45
30
-
M20×2.5
¥
9,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
21404242
CJU16
82.7
67.7
37
20.7
10
56
32
40
24
10.5
M16×2
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
21404258
CJU20
90
75
37
26
12
75
36
45
30
10.5
M20×2.5
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください