ナベヤ
フクロナット(SUS)
材質
SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21404617
FN04S
5
M4×0.7
10
7
1.5
¥
11,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
21404626
FN05S
7
M5×0.8
13
8
1.5
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21404635
FN06S
10
M6×1.25
14
10
2
¥
11,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
21404644
FN08S
16
M8×1.25
18
13
2.5
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
21404653
FN10S
30
M10×1.5
22
17
3
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
21404662
FN12S
45
M12×1.75
25
19
3
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください