曜日別特売

球面座金(SUS)

球面座金(SUS) - ナベヤ

座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405134SW16SMF309.317193017
6,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
21405143SW20SMF3611.62123.23621
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
21405152SW24SMF4414.925284425
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
21405168SW16SSMF309.317193017
2,960
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
21405177SW20SSMF3611.62123.23621
4,070
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
21405186SW24SSMF4414.925284425
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする