ナベヤ
球面座金(SUS)連結タイプ
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405195
SW06SSC
7
13
7.4
6.4
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
21405204
SW08SSC
8.5
17
9.7
8.4
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
21405213
SW10SSC
10.4
21
12
10.5
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
21405222
SW12SSC
13.1
25
14.8
13
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
21405238
SW16SSC
17
32
19.7
17
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
21405247
SW20SSC
20.3
40
24.6
21
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください