曜日別特売

球面座金(SUS)異径タイプ

球面座金(SUS)異径タイプ - ナベヤ

座金の穴が長穴の場合にご使用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405256SW06SMFD12175.26.47.1125.2
2,590
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
21405265SW08SMFD17246.88.49.6176.8
3,270
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
21405274SW10SMFD21307.110.512217.1
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
21405283SW12SMFD24368.91314.2248.9
4,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
21405292SW16SMFD304410.117193010.1
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
21405308SW20SMFD365012.12123.23612.1
10,700
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
21405317SW24SMFD446015.425284415.4
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21405326SW06SSMFD12175.26.47.1125.2
1,940
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
21405335SW08SSMFD17246.88.49.6176.8
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
21405344SW10SSMFD21307.110.512217.1
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
21405353SW12SSMFD24368.91314.2248.9
3,510
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
21405362SW16SSMFD304410.117193010.1
5,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
21405378SW20SSMFD365012.12123.23612.1
7,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする