ナベヤ
球面座金(SUS)連結タイプ
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)
44
厚さ(mm)
15.4
材質
SUS303
質量(g)
217
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405387
SW24SSMFD
44
60
15.4
25
28
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください