ナベヤ
ジグ用カギ形座金
付属品
ショルダーボルト1個
材質
SS400
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405475
JWK8
6
26
21
9
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
21405484
JWK10
6
32
24
11
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
21405493
JWK12
9
40
27
13.5
¥
4,870
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
21405502
JWK16
9
50
33
18
¥
5,350
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
21405518
JWK20
9
60
38
22
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21405527
JWK24
9
65
42
26
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください