アジャストスクリュー(SUS)

アジャストスクリュー(SUS) - ナベヤアジャストスクリュー(SUS) - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405965AJS06030SM6×1.0253061615
3,740
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
21405974AJS06040SM6×1.0354061617
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
21405983AJS06050SM6×1.0455061621
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21405992AJS08040SM8×1.25344082235
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
21406008AJS08050SM8×1.25445082240
6,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
21406017AJS08060SM8×1.25546082243
8,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
21406026AJS10050SM10×1.54250102565
8,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
21406035AJS10060SM10×1.55260102571
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
21406044AJS10070SM10×1.56270102575
16,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
21406053AJS12060SM12×1.7550601230115
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
21406062AJS12080SM12×1.7570801230130
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする