パッド付スクリュー(SUS)

パッド付スクリュー(SUS) - ナベヤパッド付スクリュー(SUS) - ナベヤパッド付スクリュー(SUS) - ナベヤパッド付スクリュー(SUS) - ナベヤ

B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。

RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406078PS06060M6×1.0602125114137321250A型
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
21406087PS08080M8×1.25802430175158381490A型
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
21406096PS10100M10×1.5100283520618104315150A型
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
21406105PS06060PM6×1.0602125114137321250B型
37,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
21406114PS08080PM8×1.25802430175158381490B型
45,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
21406123PS10100PM10×1.5100283520618104315150B型
48,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする