曜日別特売

ジャッキスクリュー

ジャッキスクリュー - ナベヤジャッキスクリュー - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406297JS06M6×1.040102012663.24.535
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
21406306JS08M8×1.2545122214773.2560
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
21406315JS10M10×1.550142516885.2590
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21406324JS12M12×1.756016322010106.27166
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
21406333JS16M16×27020382512126.27304
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
21406342JS20M20×2.58022453216168.27.5495
33,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
21406358JS24M24×310028503822228.27.5932
54,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする