ナベヤ
クランプサポートスプリング
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質
S45CおよびSWP
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21408625
SPCS10
10.5
22
20~28
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
21408634
SPCS14
14.5
26
22~32
オープン
¥
8,128
¥
8,941
(税込)
3日以内出荷
21408643
SPCS18
18.5
32
26~38
¥
9,450
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
21408652
SPCS22
22.5
38
28~40
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21408668
SPCS27
27.5
45
32~44
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください