曜日別特売

スプリング(SUS)

スプリング(SUS) - ナベヤ
材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ばね定数(N/mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408738SPG06S67.20.70.27M6
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21408747SPG08S99.30.80.24M8
2,670
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
21408756SPG10S1111.40.90.27M10
3,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
21408765SPG12S4514.31.51.42M12
4,850
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする