ナベヤ
インサートノズルFE型
ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。
調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
材質
アセタール
質量(g)
15
耐熱温度(℃)
70
最大圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21409063
FE002
38.1
43.2
11.2
5.5
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
21409072
FE003
38.1
43.2
11.2
5.5
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください