曜日別特売

レベリングエレメント BNR

レベリングエレメント BNR - ナベヤレベリングエレメント BNR - ナベヤ

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用

材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRB)より選定してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410208BNR050P40.2601.52112
2,990
2,798
3,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410217BNR080P40.4854.02114
5,450
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410226BNR110P41.21218.02618
8,800
7,390
8,129(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410235BNR150P42.616215.03018
15,000
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410244BNR200P44.621325.03023
25,200
21,900
24,090(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410253BNR050P00.2601.52112
2,990
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410262BNR080P00.4855.02114
5,450
4,490
4,939(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410278BNR110P01.212110.02618
8,800
7,390
8,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410287BNR150P02.616218.03018
15,000
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410296BNR200P04.621335.03023
25,200
21,900
24,090(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410305BNR050P30W0.2600.552412
2,990
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410314BNR080P30W0.4851.42414
5,450
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410323BNR110P30W1.21213.02918
8,800
7,390
8,129(税込)
47日以内出荷
返品不可
21410332BNR150P30W2.61624.53318
15,000
13,900
15,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
21410348BNR200P30W4.621310.03323
25,200
21,900
24,090(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする