ナベヤ
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質
(ボルト・ナット)ステンレススチール
付属品
ナット2個、ワッシャー2個
ねじピッチ
並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410838
BNRBSF10070
30
70
M10×1.5
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
21410847
BNRBSF10100
55
100
M10×1.5
¥
1,650
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
21410856
BNRBSF12100
104
100
M12×1.75
¥
2,660
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
21410865
BNRBSF12150
139
150
M12×1.75
¥
2,880
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
21410874
BNRBSF12200
174
200
M12×1.75
¥
3,720
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
21410883
BNRBSF16100
196
100
M16×2.0
¥
3,810
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21410892
BNRBSF16150
260
150
M16×2.0
¥
4,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
47日以内出荷
21410908
BNRBSF16200
325
200
M16×2.0
¥
5,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
21410917
BNRBSF20100
325
100
M20×2.5
¥
6,160
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
21410926
BNRBSF20150
127
150
M20×2.5
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
21410935
BNRBSF20200
528
200
M20×2.5
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください