昇降付き防振フット

昇降付き防振フット - ナベヤ昇降付き防振フット - ナベヤ

耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。
スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。
床への色移りがありません。

用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411093BFD14M38011515151545
5,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
21411102BFD14M6303232323245
5,750
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
21411118BFD14M97H4545454545
7,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
21411127BFD18M6301068165M20185
9,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
21411136BFD18M9701068165M20185
10,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
21411145BFD18M97H1068165M20185
12,200
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする