ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ

ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ - ナベヤロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ - ナベヤ

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。

付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
口幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411967LTCV100S338392102820-1459045170165088286394.68-1450-137408488102
252,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411976LTCV125S401455125820-21090502001650118349459.68-2100-20245114118125
287,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411985LTCV160S504558160820-300100602501958168452559.610-2960-28654161166160
339,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411994LTCV200S634688200820-410100702751958193564693.610-4060-39664186191200
460,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412003LTCV100SH338393102820-1459045170145088286394.68-1450-137408488102
277,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412012LTCV125SH401456125820-21090502001450118349549.68-2100-20245114118125
310,000
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412028LTCV160SH504559160820-300100602501458168452559.610-2960-28654161166160
363,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412037LTCV200SH634689200820-410100702751458193564693.610-4060-39664186191200
499,000
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする