ナベヤ
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール
横型マシニングセンターのジグとして最適です。
MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21412317
LTCV125-400-4
400
35
500
100
200
162
210
50
47
90
50
150
150
535
125
Φ510
165
200
M16×2
¥
2,360,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412326
LTCV160-500-4
500
40
600
125
250
162
300
60
57
100
67
183
183
638
160
Φ730
200
250
M16×2
¥
3,020,000
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412335
LTCV160-630-4
630
55
600
190
250
177
300
60
57
100
132
183
183
653
160
Φ810
200
315
M16×2
¥
3,600,000
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません