ナベヤ
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
付属品
ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21412685
LT100MC-2
450
300
119
89
30
147.5
155
334
34
101
32
57
48
102
¥
625,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412694
LT150MC-2
600
400
157.2
117.2
40
190
220
452
52
151
44.2
73
63
143
¥
800,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412703
LT100MC-3
600
300
119
89
30
147.5
155
334
34
101
32
57
48
102
¥
915,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412712
LT150MC-3
800
400
157.2
117.2
40
180
220
452
52
151
44.2
73
63
143
¥
1,170,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412728
LT100MC-4
800
300
119
89
30
167.5
155
334
34
101
32
57
48
102
¥
1,190,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412737
LT150MC-4
1050
400
157.2
117.2
40
195
220
452
52
151
44.2
73
63
143
¥
1,530,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません