ナベヤ
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21412947
LT5AU75-SJ30
75
34
40
6
16
8
22
14
9
8.5
18
21.5
32
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
21412956
LT5AU100-SJ30
102
34
40
6
16
8
22
14
9
8.5
18
26
50
¥
34,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください