ナベヤ
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容
ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21413026
UJS75-RRG
77
40
28
19
16
5
15
28
8
27
10
57
38.5
14
8.5
9
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
47日以内出荷
21413035
UJS75-R
77
40
28
19
16
5
15
28
8
27
10
57
38.5
14
8.5
9
¥
36,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
47日以内出荷
21413044
UJS75-RG
77
40
28
19
16
5
15
28
8
27
10
57
38.5
14
8.5
9
¥
38,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
47日以内出荷
21413053
UJS100-RRG
102
45
28
24
16
5
15
28
8
17
28.5
45
51
14
8.5
9
¥
48,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
47日以内出荷
21413062
UJS100-R
102
45
28
24
16
5
15
28
8
17
28.5
45
51
14
8.5
9
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
47日以内出荷
21413078
UJS100-RG
102
45
28
24
16
5
15
28
8
17
28.5
45
51
14
8.5
9
¥
39,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください